Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC50070C1

  • ERIKS:13178884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.509,75/ stukexcl. btw

€ 22.396,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
680 mm
Breedte
70 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C