Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC50050C1

  • ERIKS:13178881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.966,57/ stukexcl. btw

€ 16.899,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
625 mm
Breedte
50 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C