Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC3010

  • ERIKS:13178852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,97/ stukexcl. btw

€ 238,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C