Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC30040C1

  • ERIKS:13178850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.058,24/ stukexcl. btw

€ 7.330,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
405 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C