Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC30025T1

  • ERIKS:13178840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.578,56/ stukexcl. btw

€ 4.330,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C