Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC25040C1

  • ERIKS:13178835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.738,98/ stukexcl. btw

€ 6.944,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
250 mm
Buitendiameter
355 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C