Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC25030

  • ERIKS:13178830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.222,81/ stukexcl. btw

€ 3.899,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
250 mm
Buitendiameter
330 mm
Breedte
30 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C