Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC20035T1

  • ERIKS:13178821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.001,51/ stukexcl. btw

€ 4.841,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
295 mm
Breedte
35 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C