Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi CRBC12025

  • ERIKS:13178766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.042,10/ stukexcl. btw

€ 1.260,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C