Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBS20013AUUT1

  • ERIKS:13179110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.420,27/ stukexcl. btw

€ 2.928,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..AUU
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
226 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C