Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBS1308AUUT1

  • ERIKS:13179055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.279,87/ stukexcl. btw

€ 1.548,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..AUU
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
146 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C