Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBS1208AUUC1

  • ERIKS:13179045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.155,61/ stukexcl. btw

€ 1.398,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..AUU
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
136 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C