Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBH4510AUUT1

  • ERIKS:13179001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,80/ stukexcl. btw

€ 365,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..AUU
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C