Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBH4010AUUC1

  • ERIKS:13178996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,95/ stukexcl. btw

€ 336,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..AUU
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
10 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C