Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBH208AUUT1

  • ERIKS:13178976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,71/ stukexcl. btw

€ 315,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..AUU
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
8 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C