Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBH15025AUUT1

  • ERIKS:13178968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.232,06/ stukexcl. btw

€ 1.490,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..AUU
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C