Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBH11020AUUT1

  • ERIKS:13178952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 754,33/ stukexcl. btw

€ 912,74incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBH..AUU
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
20 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C