Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBC8016UUT1

  • ERIKS:13178936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,98/ stukexcl. btw

€ 523,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC..UU
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
16 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C