Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBC6013UUC1

  • ERIKS:13178909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,63/ stukexcl. btw

€ 441,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC..UU
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C