Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBC15025UUC2

  • ERIKS:13178797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.775,07/ stukexcl. btw

€ 2.147,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC..UU
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
25 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C