Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager met kooi afgedicht CRBC11020UUC2

  • ERIKS:13178764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 920,84/ stukexcl. btw

€ 1.114,22incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBC..UU
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
20 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C