Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/kogeltaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NAX7040Z

  • ERIKS:13180621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,03/ stukexcl. btw

€ 269,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAX..Z
Fabrikant ID
NAX7040Z
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
96.5 mm
Breedte
40 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdekkap
Ja