Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/kogeltaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NAX5035Z

  • ERIKS:13180617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,91/ stukexcl. btw

€ 155,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAX..Z
Fabrikant ID
NAX5035Z
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
71.5 mm
Breedte
35 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdekkap
Ja