Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/kogeltaatslager zonder binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NAX4032Z

  • ERIKS:13180613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,82/ stukexcl. btw

€ 121,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAX..Z
Fabrikant ID
NAX4032Z
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
61 mm
Breedte
32 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdekkap
Ja