Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/kogeltaatslager met binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NAXI6040Z

  • ERIKS:13180643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,27/ stukexcl. btw

€ 299,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAXI..Z
Fabrikant ID
NAXI6040Z
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
96.5 mm
Breedte
40 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Ja