Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/kogeltaatslager met binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NAXI4535Z

  • ERIKS:13180639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,24/ stukexcl. btw

€ 167,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAXI..Z
Fabrikant ID
NAXI4535Z
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
71.5 mm
Breedte
35 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Ja