Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/cilindertaatslager met binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NBXI4535Z

  • ERIKS:13180685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,45/ stukexcl. btw

€ 254,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NBXI..Z
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
70 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Ja