Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/cilindertaatslager met binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NBXI4032Z

  • ERIKS:13180683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,22/ stukexcl. btw

€ 222,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NBXI..Z
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
65 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Ja