Eriks
IKO

IKO Gecombineerd naald/cilindertaatslager met binnenring Enkelzijdig werkend Met afdekkap NBXI3532Z

  • ERIKS:13180681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,86/ stukexcl. btw

€ 200,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NBXI..Z
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
60 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Uitvoering
met binnenring
Met afdekkap
Ja