€ 502,90/ stukexcl. btw
€ 608,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 26 mm |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 871 kN |