€ 167,97/ stukexcl. btw
€ 203,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Hoogte | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 99.7 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |