Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ8511019

  • ERIKS:13178135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,11/ stukexcl. btw

€ 182,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
19 mm
Dynamisch draaggetal
77.8 kN
Statisch draaggetal
314 kN