Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ8015026

  • ERIKS:13178134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 434,65/ stukexcl. btw

€ 525,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
26 mm
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
792 kN