Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ8011528

  • ERIKS:13178133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,90/ stukexcl. btw

€ 226,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
28 mm
Dynamisch draaggetal
122 kN
Statisch draaggetal
427 kN