Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ8010519

  • ERIKS:13178132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,30/ stukexcl. btw

€ 167,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
105 mm
Hoogte
19 mm
Dynamisch draaggetal
74.5 kN
Statisch draaggetal
292 kN