Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ7511027

  • ERIKS:13178131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,31/ stukexcl. btw

€ 203,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
27 mm
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
427 kN