€ 124,08/ stukexcl. btw
€ 150,14incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 71.1 kN |
Statisch draaggetal | 269 kN |