€ 367,86/ stukexcl. btw
€ 445,11incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 26 mm |
Dynamisch draaggetal | 169 kN |
Statisch draaggetal | 713 kN |