€ 142,26/ stukexcl. btw
€ 172,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 379 kN |