€ 134,16/ stukexcl. btw
€ 162,33incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 379 kN |