Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ609526

  • ERIKS:13178123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,59/ stukexcl. btw

€ 145,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
26 mm
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
332 kN