€ 83,52/ stukexcl. btw
€ 101,06incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 64.6 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |