Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ6013026

  • ERIKS:13178121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,61/ stukexcl. btw

€ 379,47incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Hoogte
26 mm
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
634 kN