Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ559025

  • ERIKS:13178120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,81/ stukexcl. btw

€ 131,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
25 mm
Dynamisch draaggetal
108 kN
Statisch draaggetal
332 kN