€ 74,49/ stukexcl. btw
€ 90,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 51.7 kN |
Statisch draaggetal | 192 kN |