Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ507822

  • ERIKS:13181977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,49/ stukexcl. btw

€ 104,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
22 mm
Dynamisch draaggetal
84.3 kN
Statisch draaggetal
232 kN