Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ507014

  • ERIKS:13178118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,84/ stukexcl. btw

€ 73,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Hoogte
14 mm
Dynamisch draaggetal
43.3 kN
Statisch draaggetal
148 kN