€ 76,18/ stukexcl. btw
€ 92,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Hoogte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 75.7 kN |
Statisch draaggetal | 227 kN |