Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ456514

  • ERIKS:13178116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,67/ stukexcl. btw

€ 64,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Hoogte
14 mm
Dynamisch draaggetal
40.8 kN
Statisch draaggetal
133 kN