Eriks
IKO

IKO Cilindertaatslager AZ406819

  • ERIKS:13178115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,12/ stukexcl. btw

€ 83,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZ
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
19 mm
Dynamisch draaggetal
68.7 kN
Statisch draaggetal
195 kN